Motion
CRV64XLLH

NTN
CRV64XLLH

Seguidor plano de leva - 4.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 58 mm de ancho del rodillo, 1.5000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero endurecido
Artículo MI #11641907
No. Fabricante CRV64XLLH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
CRV64XLLH

Seguidor plano de leva - 4.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 58 mm de ancho del rodillo, 1.5000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero endurecido
Artículo MI #11641907
No. Fabricante CRV64XLLH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    4.0000 pulg.
  • Longitud total
    5.8110 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    58 mm
  • Poste Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.5000 pulg.; 38.100 mm
  • Tamaño de la rosca
    1-1/2-12
  • Par de apriete
    760 N·m
  • Peso
    9.524 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material de la jaula
    Ninguna
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de variador
    Hexagonal
  • Número de Upc del fabricante
    4547359056044
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2430 lbf
  • Material del rodillo
    Acero endurecido
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de rosca
    Pulgadas
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359056044

Descripción general

Descripción del fabricante
CRV64XLLH RODILLO DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno