Motion
C-UCF204-012D1

NTN
C-UCF204-012D1

Unidad de rodamiento de bolas montada en brida: diámetro interno de 3/4 in, montaje de brida 4 pernos, cerradura de tornillo de fijación, material de armazón de hierro fundido, servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #11641968
No. Fabricante C-UCF204-012D1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
C-UCF204-012D1

Unidad de rodamiento de bolas montada en brida: diámetro interno de 3/4 in, montaje de brida 4 pernos, cerradura de tornillo de fijación, material de armazón de hierro fundido, servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #11641968
No. Fabricante C-UCF204-012D1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    2.5156 pulg.
  • Bore Diameter  
    3/4 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.0000 pulg.
  • Longitud total
    3.3750 pulg.
  • Ancho general
    1.8125 pulg.
  • Peso
    1.8 lb

Details

  • Número de cojinete
    UC204-012D1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Cerrado
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    F204D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • RPM Máx.
    6700 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2880 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1500 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC204-012D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
C-UCF204-012D1 BU SERVICIO ESTÁNDAR COMPLETO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo