Motion
C-UCF208-108D1

NTN
C-UCF208-108D1

Unidad de rodamiento de bolas montada en brida: diámetro interno de 1-1/2 in, montaje de brida 4 pernos, cerradura de tornillo de fijación, material de armazón de hierro fundido, servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #11641978
No. Fabricante C-UCF208-108D1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
C-UCF208-108D1

Unidad de rodamiento de bolas montada en brida: diámetro interno de 1-1/2 in, montaje de brida 4 pernos, cerradura de tornillo de fijación, material de armazón de hierro fundido, servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #11641978
No. Fabricante C-UCF208-108D1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    4.0156 pulg.
  • Bore Diameter  
    1-1/2 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.4062 pulg.
  • Longitud total
    5.1250 pulg.
  • Ancho general
    2.5938 pulg.
  • Peso
    4.9 lb

Details

  • Número de cojinete
    UC208-108D1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Cerrado
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    F208D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • RPM Máx.
    3700 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6550 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4000 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC208-108D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
C-UCF208-108D1 BU SERVICIO ESTÁNDAR COMPLETO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo