Motion
C-UCF210-115D1

NTN
C-UCF210-115D1

Unidad de rodamiento de bolas montada en brida: diámetro interno de 1-15/16 in, montaje de brida 4 pernos, cerradura de tornillo de fijación, material de armazón de hierro fundido, servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #11641981
No. Fabricante C-UCF210-115D1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
C-UCF210-115D1

Unidad de rodamiento de bolas montada en brida: diámetro interno de 1-15/16 in, montaje de brida 4 pernos, cerradura de tornillo de fijación, material de armazón de hierro fundido, servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #11641981
No. Fabricante C-UCF210-115D1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.5625 pulg.
  • Longitud total
    5.6250 pulg.
  • Ancho general
    2.8438 pulg.
  • Peso
    6.6 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC210-115D1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Cerrado
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    F210D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • RPM Máx.
    3100 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7850 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5200 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC210-115D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
C-UCF210-115D1 BU SERVICIO ESTÁNDAR COMPLETO