Motion
C-UCP309-111D1

NTN
C-UCP309-111D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-11/16 pulg., para servicios pesados
Artículo MI #11642002
No. Fabricante C-UCP309-111D1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
C-UCP309-111D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-11/16 pulg., para servicios pesados
Artículo MI #11642002
No. Fabricante C-UCP309-111D1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    2.6250 pulg., 67.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    7.4687 pulg.
  • Diámetro interno
    1-11/16 pulg.
  • Longitud total
    245 mm
  • Ancho general
    110 mm
  • Peso
    6.1 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC309-111D1
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    P309D1
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • RPM Máx.
    3100 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7200 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC309-111D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    692314576649

Descripción general

Descripción del fabricante
C-UCP309-111D1 BU COMPLETE HEAVY DUTY IM
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno