Motion
C-UCT215D1

NTN
C-UCT215D1

Unidad de captación de cojinetes de bolas - Orificio de 75 mm, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, resistencia ligera
Artículo MI #11642005
No. Fabricante C-UCT215D1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
C-UCT215D1

Unidad de captación de cojinetes de bolas - Orificio de 75 mm, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, resistencia ligera
Artículo MI #11642005
No. Fabricante C-UCT215D1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Entre ancho de fotograma
    5.9375 pulg., 151.0 mm
  • Ancho del cuerpo
    2.7500 pulg.; 70.0 mm
  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Diámetro del orificio
    1.6250 pulg., 41.0 mm
  • Altura total
    6.5625 pulg.
  • Longitud total
    232 mm
  • Ancho general
    135 mm
  • Peso
    22 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • ID de la carcasa
    T215D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    C-UCT215D1
  • RPM Máx.
    2100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11100 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC215D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
C-UCT215D1 BU SERVICIO ESTÁNDAR COMPLETO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno