Motion
DCL2010

NTN
DCL2010

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Tipo DCL
Artículo MI #11642010
No. Fabricante DCL2010
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
DCL2010

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Tipo DCL
Artículo MI #11642010
No. Fabricante DCL2010
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.6250 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja con copa DCL2010 cuenta con un diámetro de orificio de 1.2500 pulgadas, un tipo de cierre abierto, un diámetro exterior de 1.5000 pulgadas y un ancho total de 0.6250 pulgadas, lo que lo hace adecuado para sistemas industriales ligeros.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja

Descripción general

Descripción del fabricante
DCL2010 RODILLO DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno