Motion
GS81109

NTN
GS81109

Anillo exterior para cojinetes de rodillos de empuje
Artículo MI #11642279
No. Fabricante GS81109
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
GS81109

Anillo exterior para cojinetes de rodillos de empuje
Artículo MI #11642279
No. Fabricante GS81109
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    47 mm
  • Radio de filete
    0.600 mm
  • Exterior Diámetro  
    65 mm
  • En general Ancho  
    4 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.121 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.99.2540
  • Número de Upc del fabricante
    4547359067378
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF

Descripción general

Descripción del fabricante
GS81109 RODILLO DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"