Motion
GS81130

NTN
GS81130

Anillo exterior para cojinetes de rodillos de empuje
Artículo MI #11642280
No. Fabricante GS81130
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
GS81130

Anillo exterior para cojinetes de rodillos de empuje
Artículo MI #11642280
No. Fabricante GS81130
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    152 mm
  • Radio de filete
    1.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    190 mm
  • En general Ancho  
    0.3740 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    1.764 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF

Descripción general

Descripción del fabricante
GS81130 RODILLO DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"