Motion
H2320

NTN
H2320

Manguito adaptador: diámetro de orificio de 90 mm, longitud total de 97 mm
Artículo MI #11642286
No. Fabricante H2320
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
H2320

Manguito adaptador: diámetro de orificio de 90 mm, longitud total de 97 mm
Artículo MI #11642286
No. Fabricante H2320
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    90 mm
  • Diámetro exterior
    130 mm
  • En general Longitud  
    97 mm
  • Ancho general
    97 mm

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo
    AN20
  • Número de arandela de bloqueo
    AW20
  • Número de Upc del fabricante
    3413520461645
  • Material
    Acero
  • Tipo de pieza
    Manguito adaptador con arandela de seguridad
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    H
  • UPC_NO
    3413520461645

Descripción general

Descripción del fabricante
H2320 ADAPTADORES Y COMPONENTES
  • Adaptador
  • Manguito con arandela de seguridad