Motion
H3068

NTN
H3068

Manguito adaptador: diámetro de orificio de 320 mm, longitud total de 187 mm
Artículo MI #11642299
No. Fabricante H3068
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
H3068

Manguito adaptador: diámetro de orificio de 320 mm, longitud total de 187 mm
Artículo MI #11642299
No. Fabricante H3068
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    320 mm
  • Diámetro exterior
    400 mm
  • En general Longitud  
    187 mm
  • Ancho general
    187 mm
  • Peso
    63.273 lb

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo
    AN68L
  • Número de placa de bloqueo
    ALL68
  • Material
    Acero
  • Tipo de pieza
    Manguito adaptador con placa de bloqueo
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    H

Descripción general

Descripción del fabricante
H3068 ADAPTADORES Y COMPONENTES
  • Adaptador
  • Manguito con arandela de seguridad
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"