Motion
H3130

NTN
H3130

Manguito adaptador: diámetro de orificio de 135 mm, longitud total de 111 mm
Artículo MI #11642305
No. Fabricante H3130
Precio1,085.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
H3130

Manguito adaptador: diámetro de orificio de 135 mm, longitud total de 111 mm
Artículo MI #11642305
No. Fabricante H3130
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
Precio1,085.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    135 mm
  • Diámetro exterior
    195 mm
  • En general Longitud  
    111 mm
  • Ancho general
    111 mm
  • Peso
    12.17 lb

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo
    AN30
  • Número de arandela de bloqueo
    AW30
  • Material
    Acero
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Tipo de pieza
    Manguito adaptador con arandela de seguridad
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    H

Descripción general

Descripción del fabricante
H3130 ADAPTADORES Y COMPONENTES
  • Adaptador
  • Manguito con arandela de seguridad