Motion
H3140

NTN
H3140

Manguito adaptador: diámetro de orificio de 180 mm, longitud total de 150 mm
Artículo MI #11642307
No. Fabricante H3140
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
H3140

Manguito adaptador: diámetro de orificio de 180 mm, longitud total de 150 mm
Artículo MI #11642307
No. Fabricante H3140
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    180 mm
  • Diámetro exterior
    250 mm
  • En general Longitud  
    150 mm
  • Ancho general
    150 mm
  • Peso
    26.676 lb

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.99.6510
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN40
  • Número de arandela de bloqueo
    AW40
  • Número de Upc del fabricante
    4547359079913
  • Material
    Acero
  • Tipo de pieza
    Manguito adaptador con arandela de seguridad
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    H
  • UPC_NO
    4547359079913

Descripción general

Descripción del fabricante
H3140 ADAPTADORES Y COMPONENTES
  • Adaptador
  • Manguito con arandela de seguridad