Motion
H3148

NTN
H3148

Manguito adaptador: diámetro de orificio de 220 mm, longitud total de 169 mm
Artículo MI #11642310
No. Fabricante H3148
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
H3148

Manguito adaptador: diámetro de orificio de 220 mm, longitud total de 169 mm
Artículo MI #11642310
No. Fabricante H3148
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    220 mm
  • Diámetro exterior
    300 mm
  • En general Longitud  
    169 mm
  • Ancho general
    169 mm
  • Peso
    38.14 lb

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo
    AN48
  • Número de placa de bloqueo
    AL48
  • Número de Upc del fabricante
    4547359079937
  • Material
    Acero
  • Tipo de pieza
    Manguito adaptador con placa de bloqueo
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    H
  • UPC_NO
    4547359079937

Descripción general

Descripción del fabricante
H3148 ADAPTADORES Y COMPONENTES
  • Adaptador
  • Manguito con arandela de seguridad

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"