Motion
HA2334

NTN
HA2334

Manguito adaptador - 5.9375 pulg. de diámetro de orificio, 154 mm de longitud total
Artículo MI #11642327
No. Fabricante HA2334
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HA2334

Manguito adaptador - 5.9375 pulg. de diámetro de orificio, 154 mm de longitud total
Artículo MI #11642327
No. Fabricante HA2334
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    5.9375 pulg.
  • Diámetro exterior
    220 mm
  • En general Longitud  
    154 mm
  • Ancho general
    6.0630 pulg.

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo
    AN34
  • Número de arandela de bloqueo
    AW34
  • Número de Upc del fabricante
    692314425701
  • Material
    Acero
  • Tipo de pieza
    Manguito adaptador con arandela de seguridad
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    HA
  • UPC_NO
    692314425701

Descripción general

Descripción del fabricante
HA2334 ADAPTADORES Y COMPONENTES
  • Adaptador
  • Manguito con arandela de seguridad