Motion
HE2320

NTN
HE2320

Manguito adaptador - 3.5000 pulg. de diámetro de orificio, 97 mm de longitud total
Artículo MI #11642350
No. Fabricante HE2320
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HE2320

Manguito adaptador - 3.5000 pulg. de diámetro de orificio, 97 mm de longitud total
Artículo MI #11642350
No. Fabricante HE2320
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    130 mm
  • En general Longitud  
    97 mm
  • Ancho general
    3.8189 pulg.

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo
    AN20
  • Número de arandela de bloqueo
    AW20
  • Material
    Acero
  • Tipo de pieza
    Manguito adaptador con arandela de seguridad
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    HE

Descripción general

Descripción del fabricante
HE2320 ADAPTADORES Y COMPONENTES
  • Adaptador
  • Manguito con arandela de seguridad
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"