Motion
JELFD205-100

NTN
JELFD205-100

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1 pulg., montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #11642427
No. Fabricante JELFD205-100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
JELFD205-100

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1 pulg., montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #11642427
No. Fabricante JELFD205-100
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    2.9844 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    2.9844 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    0.6563 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.7813 pulg.
  • Longitud total
    3.7500 pulg.
  • Ancho general
    1.2969 pulg.
  • Peso
    1.1 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    JEL205-100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FD205
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lbf
  • Cojinete de repuesto
    JEL205-100
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
JELFD205-100 BU SERVICIO ESTÁNDAR COMPLETO