Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior52 mm
- Longitud total66 mm
- Rodillo Diámetro52
- Rodillo Ancho25 mm
- Poste Diámetro20 mm
- Longitud de la rosca0.8268 pulg.; 21.000 mm
- Tamaño de la roscaM20x1.5
- Par de apriete98.0 N·m
- Peso1.025 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Material de la jaulaNinguna
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de variadorRanurado
- Número de Upc del fabricante4547359090116
- RPM Máx.5000 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 oF
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial6450 lbf
- Capacidad de carga estática radial13700 lbf
- Material del rodilloAcero endurecido
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de pasadorEstándar
- Tipo de roscaSistema métrico
- Tipo de cojineteCojinete del rodillo de la aguja
- UPC_NO4547359090116
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del informe de éxito de NTN Food & Bev Pumpkin HammermillLos productores de productos a base de calabaza dependen de los molinos de martillo para cortar calabazas para su procesamiento.
Ver la documentación
Catálogo de alimentos y bebidas NTN Sentinel A 2201La serie Sentinel de NTN es una línea premium de productos resistentes a la corrosión desarrollados para condiciones difíciles de la industria de alimentos y bebidas.
Ver la documentación
NTN Sentinel Series elimina el plazo de entrega para la historia de éxito de la producción avícolaUno de los mayores productores avícolas de Estados Unidos estaba experimentando un plazo de entrega prolongado para los cojinetes utilizados en su equipo de embalaje.
Ver la documentación
La serie Sentinel de NTN perfora durante el tiempo de inactividad en la planta de procesamiento de aves de corralEl equipo de ingeniería y asistencia de ventas de NTN realizó una evaluación integral de la máquina de cosechadora e identificó 15 rodamientos susceptibles a fallas debido a la corrosión causada por la exposición al agua.
Ver la documentación
Más recursos
Mantenimiento a la mitad de los cojinetes de bolas sellados NTN en la línea de verificación del sello de bolsa
Un importante productor de patatas fritas y otros productos de aperitivos estaba experimentando fallos en su línea de verificación de sellos de bolsas de patatas fritas casi todos los meses debido a los frecuentes lavados necesarios para el área de producción.
NTN Cojinetes Bal sellados Tiempo de actividad cuádruple en prensa de impresión de caja de leche
Una gran planta de la industria de procesamiento y envasado de alimentos estaba experimentando frecuentes fallos de rodamiento en dos de las prensas de impresión de su línea de envasado de cartón de leche.