Motion
ML7012CVDUJ74S

NTN
ML7012CVDUJ74S

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 60 mm, 95 mm OD, 36 mm Ancho, Ángulo de contacto de 17 °, Abierto
Artículo MI #11642496
No. Fabricante ML7012CVDUJ74S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
ML7012CVDUJ74S

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 60 mm, 95 mm OD, 36 mm Ancho, Ángulo de contacto de 17 °, Abierto
Artículo MI #11642496
No. Fabricante ML7012CVDUJ74S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Ángulo de contacto
    17 °
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7087 pulg., 18.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    18 mm
  • Exterior Diámetro  
    95 mm
  • En general Ancho  
    36 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de jaula
    Estratificado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • Descripción
    ML7012CVDUJ74S PRECISIÓN BB
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    3413520670337
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
ML7012CVDUJ74S PRECISIÓN BB