Motion
MR8010440

NTN
MR8010440

Rodamiento de rodillos de aguja de anillo mecanizado sin anillo interior - Series RNA49.R, RNA59, RNA69.R, NK.R, MR
Artículo MI #11642512
No. Fabricante MR8010440
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
MR8010440

Rodamiento de rodillos de aguja de anillo mecanizado sin anillo interior - Series RNA49.R, RNA59, RNA69.R, NK.R, MR
Artículo MI #11642512
No. Fabricante MR8010440
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    127 mm
  • Radio de filete
    0.0984 pulg., 2.500 mm
  • Exterior Diámetro  
    6.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    2.5000 pulg.
  • Peso
    7.033 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja MR8010440 tiene un diámetro de orificio de 127 mm, un diámetro exterior de 6.5000 in, un ancho total de 2.5000 in, un tipo de cierre abierto y un peso de 7.033 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones industriales grandes.
  • RPM Máx.
    3100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    61500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    120000 lbf
  • Tipo de rodillo
    Aguja

Descripción general

Descripción del fabricante
MR8010440 RODILLO DE AGUJA