Motion
N1012

NTN
N1012

Rodamiento cilíndrico de rodillos - Anillo interior con dos costillas, separable, anillo exterior simple - Tipo N
Artículo MI #11642566
No. Fabricante N1012
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
N1012

Rodamiento cilíndrico de rodillos - Anillo interior con dos costillas, separable, anillo exterior simple - Tipo N
Artículo MI #11642566
No. Fabricante N1012
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Radio de filete
    1.100 mm
  • Exterior Diámetro  
    95 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero al carbono mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • RPM Máx.
    8800 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
N1012 ISO CILÍNDRICA