Motion
NA4910LL

NTN
NA4910LL

Rodamiento de rodillos de aguja con anillo mecanizado con anillo interior, serie NA49 , doble sellado
Artículo MI #11642591
No. Fabricante NA4910LL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NA4910LL

Rodamiento de rodillos de aguja con anillo mecanizado con anillo interior, serie NA49 , doble sellado
Artículo MI #11642591
No. Fabricante NA4910LL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.65 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NA4910LL tiene un diámetro de orificio de 50 mm, un diámetro exterior de 72 mm, un ancho total de 23 mm, un tipo de cierre sellado y un peso de 0.65 lb, lo que lo hace ideal para aplicaciones de trabajo pesado.
  • Tipo de orificio de lubricación
    c/ orificio de aceite
  • Número de Upc del fabricante
    4547359113242
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado con anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6850 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    14400 lbf
  • UPC_NO
    4547359113242

Descripción general

Descripción del fabricante
NA4910LL RODILLO DE AGUJA