Motion
NJ2218

NTN
NJ2218

Rodamiento cilíndrico de rodillos - Anillo interior separable con una costilla, anillo exterior con dos costillas
Artículo MI #11642624
No. Fabricante NJ2218
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NJ2218

Rodamiento cilíndrico de rodillos - Anillo interior separable con una costilla, anillo exterior con dos costillas
Artículo MI #11642624
No. Fabricante NJ2218
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Radio de filete
    2.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    40 mm
  • Peso
    6.834 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • RPM Máx.
    4600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ2218 ISO CILÍNDRICA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos