Motion
RNA4903LL

NTN
RNA4903LL

Rodamiento de rodillos de aguja de anillo mecanizado sin anillo interior - Serie RNA49 , doble sellado
Artículo MI #11642826
No. Fabricante RNA4903LL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
RNA4903LL

Rodamiento de rodillos de aguja de anillo mecanizado sin anillo interior - Serie RNA49 , doble sellado
Artículo MI #11642826
No. Fabricante RNA4903LL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    22 mm
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Exterior Diámetro  
    30 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.049 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja RNA4903LL tiene un diámetro de orificio de 22 mm, un diámetro exterior de 30 mm, un ancho total de 13 mm, un tipo de cierre sellado y un peso de 0.049 lb, lo que lo hace ideal para entornos sensibles a la contaminación.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359171495
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1910 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2680 lbf
  • Tipo de rodillo
    Aguja
  • UPC_NO
    4547359171495

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA4903LL RODILLO DE AGUJA