Motion
UCC318D1

NTN
UCC318D1

Unidad de cartucho, carcasa fundida, tornillo prisionero, tipo UCC
Artículo MI #11644489
No. Fabricante UCC318D1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCC318D1

Unidad de cartucho, carcasa fundida, tornillo prisionero, tipo UCC
Artículo MI #11644489
No. Fabricante UCC318D1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Radio de filete
    0.1575 pulg.
  • Carcasa Ancho  
    2.5984 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    3.7795 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    225 mm
  • Ancho general
    96 mm
  • Diámetro del eje
    90 mm
  • Peso
    26.46 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Número de cojinete
    UC318D1
  • ID de la carcasa
    C318D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Relubricable
  • RPM Máx.
    1600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Rendimiento
    Servicio pesado
  • Capacidad de carga dinámica radial
    32000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    24100 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
UCC318D1 BU SERVICIO PESADO COMPLETO CUMPLIDO