Motion
UCFC217-304D1

NTN
UCFC217-304D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 3-1/4 pulg. de diámetro interior, montaje en brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, servicio intermedio, sello de sello de contacto
Artículo MI #11644528
No. Fabricante UCFC217-304D1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCFC217-304D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 3-1/4 pulg. de diámetro interior, montaje en brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, servicio intermedio, sello de sello de contacto
Artículo MI #11644528
No. Fabricante UCFC217-304D1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    8.1875 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-1/4 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2.4844 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.8437 pulg.
  • Longitud total
    9.8437 pulg.
  • Ancho general
    3.4531 pulg.
  • Peso
    23.73 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC217-304D1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FC217D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • RPM Máx.
    1900 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    14400 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC217-304D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFC217-304D1 BU SERVICIO ESTÁNDAR COMPLETO