Motion
UCFL305-014D1

NTN
UCFL305-014D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 7/8 pulg., Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Alta resistencia, Junta de sello de contacto
Artículo MI #11644565
No. Fabricante UCFL305-014D1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCFL305-014D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 7/8 pulg., Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Alta resistencia, Junta de sello de contacto
Artículo MI #11644565
No. Fabricante UCFL305-014D1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.4375 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    4.4375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.1562 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.1562 pulg.
  • Longitud total
    5.9062 pulg.
  • Ancho general
    1.5312 pulg.
  • Peso
    0.926 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC305-014D1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FL305D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4750 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2450 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC305-014D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFL305-014D1 BU COMPLETE HEAVY DUTY