Motion
UCFL309-111D1

NTN
UCFL309-111D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-11/16 pulg., Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Alta resistencia, Junta de sello de contacto
Artículo MI #11644571
No. Fabricante UCFL309-111D1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCFL309-111D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-11/16 pulg., Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Alta resistencia, Junta de sello de contacto
Artículo MI #11644571
No. Fabricante UCFL309-111D1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.9687 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    6.9687 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-11/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.7187 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.9062 pulg.
  • Longitud total
    9.0625 pulg.
  • Ancho general
    2.3594 pulg.
  • Peso
    3.07 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC309-111D1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FL309D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7200 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC309-111D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFL309-111D1 BU COMPLETE HEAVY DUTY