Motion
UCFU-2.7/8

NTN
UCFU-2.7/8

Unidad de rodamiento de bolas montada en brida: diámetro interno de 2-7/8 in, montaje de brida 4 pernos, cerradura de tornillo de fijación, material de armazón de hierro fundido, servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #11644623
No. Fabricante UCFU-2.7/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCFU-2.7/8

Unidad de rodamiento de bolas montada en brida: diámetro interno de 2-7/8 in, montaje de brida 4 pernos, cerradura de tornillo de fijación, material de armazón de hierro fundido, servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #11644623
No. Fabricante UCFU-2.7/8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-7/8 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2.5625 pulg.
  • Longitud total
    7.8750 pulg.
  • Ancho general
    3.3594 pulg.
  • Peso
    8.378 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    A-UC215-214D1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FU215D1V50
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359593259
  • RPM Máx.
    2100 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11100 lbf
  • Cojinete de repuesto
    A-UC215-214D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFU-2.7/8 BU COMPLETA ULTRA CLASE IM
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
Los clientes también compraron