Motion
UCPL-1.13/16

NTN
UCPL-1.13/16

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-13/16 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero
Artículo MI #11644728
No. Fabricante UCPL-1.13/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCPL-1.13/16

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-13/16 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero
Artículo MI #11644728
No. Fabricante UCPL-1.13/16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    2.3750 pulg., 60.3 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    6.2188 pulg.
  • Diámetro interno
    1-13/16 pulg.
  • Longitud total
    8.1250 pulg.
  • Ancho general
    2.3750 pulg.

Detalles

  • Número de cojinete
    A-UC210-113D1
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    PL210D1V50
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359593372
  • RPM Máx.
    3100 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7850 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5200 lbf
  • Cojinete de repuesto
    A-UC210-113D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359593372

Descripción general

Descripción del fabricante
UCPL-1.13/16 BU COMPLETA ULTRA CLASE IM