Motion
UCPX18-308D1

NTN
UCPX18-308D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 3-1/2 in, material de hierro fundido, servicio mediano
Artículo MI #11644748
No. Fabricante UCPX18-308D1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCPX18-308D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 3-1/2 in, material de hierro fundido, servicio mediano
Artículo MI #11644748
No. Fabricante UCPX18-308D1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    4.3750 pulg., 111.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    11.1562 pulg.
  • Diámetro interno
    3-1/2 pulg.
  • Longitud total
    15.0000 pulg.
  • Ancho general
    4.5930 pulg.
  • Peso
    38.18 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UCX18-308D1
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    PX18D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    24500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    18400 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UCX18-308D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
UCPX18-308D1 BU COMPLETE SERVICIO MEDIO IM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron