Motion
UEL213D1

NTN
UEL213D1

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 65 mm Diámetro del orificio, 120 mm OD, 3.3740 in Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #11644812
No. Fabricante UEL213D1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UEL213D1

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 65 mm Diámetro del orificio, 120 mm OD, 3.3740 in Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #11644812
No. Fabricante UEL213D1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.6890 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.2598 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • Ancho general
    3.3740 pulg.
  • Peso
    5.467 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9000 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
PLAQUITAS UEL213D1 BU PARA SERVICIO ESTÁNDAR M

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos