Motion
UELFC204-012D1

NTN
UELFC204-012D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 3/4 pulg. de diámetro interior, montaje en brida piloto 4-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #11644826
No. Fabricante UELFC204-012D1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UELFC204-012D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 3/4 pulg. de diámetro interior, montaje en brida piloto 4-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #11644826
No. Fabricante UELFC204-012D1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    3.0781 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.9375 pulg.
  • Longitud total
    3.9375 pulg.
  • Ancho general
    1.7200 pulg.
  • Peso
    1.8 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UEL204-012D1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FC204D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • RPM Máx.
    6700 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2880 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1500 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UEL204-012D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
UELFC204-012D1 BU SERVICIO ESTÁNDAR COMPLETO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos