Motion
UELFLU-2.1/16

NTN
UELFLU-2.1/16

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 2-1/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #11644847
No. Fabricante UELFLU-2.1/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UELFLU-2.1/16

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 2-1/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #11644847
No. Fabricante UELFLU-2.1/16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    7.2500 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    7.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-1/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.9375 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.2813 pulg.
  • Longitud total
    8.5313 pulg.
  • Ancho general
    2.9375 pulg.

Detalles

  • Número de cojinete
    A-UEL211-201D1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FLU211D1V50
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359593464
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6550 lbf
  • Cojinete de repuesto
    A-UEL211-201D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
UELFLU-2.1/16 BU COMPLETA ULTRA CLASE IM