Motion
UELFLU212D1

NTN
UELFLU212D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 60 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Rendimiento intermedio, Sello de contacto
Artículo MI #11644856
No. Fabricante UELFLU212D1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UELFLU212D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 60 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Rendimiento intermedio, Sello de contacto
Artículo MI #11644856
No. Fabricante UELFLU212D1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    7.9531 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    7.9530 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Ancho de la carcasa
    2.0937 pulg.
  • Diámetro exterior
    138 mm
  • Longitud total
    9.2500 pulg.
  • Ancho general
    3.1875 pulg.
  • Peso
    9.9 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UEL212D1
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FLU212D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8100 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UEL212D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
UELFLU212D1 BU SERVICIO ESTÁNDAR COMPLETO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo