Motion
UELP-2.1/8

NTN
UELP-2.1/8

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - 2-1/8 pulg., calibre, material de hierro fundido, servicio ligero
Artículo MI #11644903
No. Fabricante UELP-2.1/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UELP-2.1/8

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - 2-1/8 pulg., calibre, material de hierro fundido, servicio ligero
Artículo MI #11644903
No. Fabricante UELP-2.1/8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    2.3750 pulg., 60.3 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    6.9375 pulg.
  • Diámetro interno
    2-1/8 pulg.
  • Longitud total
    8.6250 pulg.
  • Ancho general
    2.3750 pulg.

Detalles

  • Número de cojinete
    A-UEL211-202D1
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    P211D1V50
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359593648
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6550 lbf
  • Cojinete de repuesto
    A-UEL211-202D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359593648

Descripción general

Descripción del fabricante
UELP-2.1/8 BU COMPLETA ULTRA CLASE IM

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos