Motion
UELP209-110D1

NTN
UELP209-110D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - 1-5/8 pulg., calibre, material de hierro fundido, servicio ligero
Artículo MI #11644914
No. Fabricante UELP209-110D1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UELP209-110D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - 1-5/8 pulg., calibre, material de hierro fundido, servicio ligero
Artículo MI #11644914
No. Fabricante UELP209-110D1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    2.1250 pulg., 54.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.7500 pulg.
  • Diámetro interno
    1-5/8 pulg.
  • Longitud total
    190 mm
  • Ancho general
    2.4365 pulg.
  • Peso
    5.313 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UEL209-110D1
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    P209D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359506242
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4600 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UEL209-110D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359506242

Descripción general

Descripción del fabricante
UELP209-110D1 BU SERVICIO ESTÁNDAR COMPLETO