Motion
UELP309-112D1

NTN
UELP309-112D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - 1-3/4 pulg., calibre, material de hierro fundido, para servicios pesados
Artículo MI #11644927
No. Fabricante UELP309-112D1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UELP309-112D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - 1-3/4 pulg., calibre, material de hierro fundido, para servicios pesados
Artículo MI #11644927
No. Fabricante UELP309-112D1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    2.6250 pulg., 67.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    7.4687 pulg.
  • Diámetro interno
    1-3/4 pulg.
  • Longitud total
    245 mm
  • Ancho general
    2.8435 pulg.
  • Peso
    9.502 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UEL309-112D1
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    P309D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • RPM Máx.
    3100 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7200 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UEL309-112D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    692314483763

Descripción general

Descripción del fabricante
UELP309-112D1 BU COMPLETE HEAVY DUTY