Motion
UELPL-2.1/16

NTN
UELPL-2.1/16

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - 2-1/16 pulg., calibre, material de hierro fundido, servicio ligero
Artículo MI #11644934
No. Fabricante UELPL-2.1/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UELPL-2.1/16

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - 2-1/16 pulg., calibre, material de hierro fundido, servicio ligero
Artículo MI #11644934
No. Fabricante UELPL-2.1/16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    2.3750 pulg., 60.3 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    6.9375 pulg.
  • Diámetro interno
    2-1/16 pulg.
  • Longitud total
    8.6250 pulg.
  • Ancho general
    2.3750 pulg.

Detalles

  • Número de cojinete
    A-UEL211-201D1
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    PL211D1V50
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359593747
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6550 lbf
  • Cojinete de repuesto
    A-UEL211-201D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359593747

Descripción general

Descripción del fabricante
UELPL-2.1/16 BU COMPLETA ULTRA CLASE IM