Especificaciones
Detalles
- DescripciónBOMBA DE ÉMBOLO Y CONTROLADOR DE 1/4" - 316/BUNA-N
- Grupo y claseBombas dosificadoras
- Número de catálogo del fabricanteCP250V225BBR
- Presión máxima de descarga7200 psi
- Volumen máximo de descarga0.57 gal/h
- Línea de productosWilliams
- Tipos de productosBombas neumáticas
- Material de la bomba316/BUNA-N
Descripción general
Descripción del fabricante
CP250V225BBR BOMBA DE ÉMBOLO DE 1/4" Y
- Funcionamiento neumático
- Resistente a la corrosión
- Reducción de caudal alto
- Mayor fiabilidad
- Mantenimiento sencillo
- Facilidad de instalación
- Intrínsecamente seguro
- Modo manual o automático con válvula de solenoide
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad