Especificaciones
Detalles
- DescripciónBOMBA DE ÉMBOLO Y CONTROLADOR DE 1/2" - 316/VITON
- Grupo y claseBombas dosificadoras
- Número de catálogo del fabricanteCP500V300BV
- Presión máxima de descarga3250 psi
- Volumen máximo de descarga2.3 gal/h
- Línea de productosWilliams
- Tipos de productosBombas neumáticas
- Material de la bomba316/VITON
Descripción general
- Funcionamiento neumático
- Resistente a la corrosión
- Reducción de caudal alto
- Mayor fiabilidad
- Mantenimiento sencillo
- Facilidad de instalación
- Intrínsecamente seguro
- Modo manual o automático con válvula de solenoide