Especificaciones
Detalles
- DescripciónCONTROLADOR Y BOMBA DE ÉMBOLO DE 1" - 316/BUNA
- Grupo y claseBombas dosificadoras
- Número de catálogo del fabricanteCRP1000V400BBR
- Presión máxima de descarga2300 psi
- Volumen máximo de descarga9.08 gal/h
- Línea de productosWilliams
- Tipos de productosBombas neumáticas
- Material de la bomba316/BUNA
Descripción general
- Funcionamiento neumático
- Resistente a la corrosión
- Reducción de caudal alto
- Mayor fiabilidad
- Mantenimiento sencillo
- Facilidad de instalación
- Intrínsecamente seguro
- Modo manual o automático con válvula de solenoide