Motion
CRP1000V800ATC

WILLIAMS
CRP1000V800ATC

Bomba dosificadora neumática Williams: BOMBA Y CONTROLADOR DE ÉMBOLO DE 1" - 17-4/TC, presión de descarga máx. de 9100 PSI, caudal máx. de 9.08 gal/h, garantía de 3 años
Artículo MI #11646223
No. Fabricante CRP1000V800ATC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WILLIAMS
CRP1000V800ATC

Bomba dosificadora neumática Williams: BOMBA Y CONTROLADOR DE ÉMBOLO DE 1" - 17-4/TC, presión de descarga máx. de 9100 PSI, caudal máx. de 9.08 gal/h, garantía de 3 años
Artículo MI #11646223
No. Fabricante CRP1000V800ATC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Descripción
    BOMBA DE ÉMBOLO DE 1" Y CONTROLADOR - 17-4/TC
  • Grupo y clase
    Bombas dosificadoras
  • Número de catálogo del fabricante
    CRP1000V800ATC
  • Presión máxima de descarga
    9100 psi
  • Volumen máximo de descarga
    9.08 gal/h
  • Línea de productos
    Williams
  • Tipos de productos
    Bombas neumáticas
  • Material de la bomba
    17-4/TC

Descripción general

Descripción del fabricante
CRP1000V800ATC BOMBA DE ÉMBOLO DE 1" Y
  • Funcionamiento neumático
  • Resistente a la corrosión
  • Reducción de caudal alto
  • Mayor fiabilidad
  • Mantenimiento sencillo
  • Facilidad de instalación
  • Intrínsecamente seguro
  • Modo manual o automático con válvula de solenoide

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo