Especificaciones
Detalles
- DescripciónCONTROLADOR Y BOMBA DE ÉMBOLO DE 1-1/2" - CERAM/K
- Grupo y claseBombas dosificadoras
- Número de catálogo del fabricanteCRP1500W400CRK
- Presión máxima de descarga600 psi
- Volumen máximo de descarga22.9 gal/h
- Línea de productosWilliams
- Tipos de productosBombas neumáticas
- Material de la bombaCERAM/K
Descripción general
- Funcionamiento neumático
- Resistente a la corrosión
- Reducción de caudal alto
- Mayor fiabilidad
- Mantenimiento sencillo
- Facilidad de instalación
- Intrínsecamente seguro
- Modo manual o automático con válvula de solenoide
- 100:1 relación de reducción
- Variedad de materiales de sellado y émbolo disponibles
- Relé neumático de doble acción utilizado para hacer funcionar la bomba
- Las bombas neumáticas son a menudo la opción para FPSO (flotación, producción, almacenamiento y operación del buque debido a espacio limitado y energía eléctrica)