Motion
CRP2250W600AV

WILLIAMS
CRP2250W600AV

Bomba dosificadora neumática Williams: BOMBA Y CONTROLADOR DE ÉMBOLO DE 2-1/4" - 17-4/VIT, presión de descarga máx. de 900 PSI, caudal máx. de 90 gal/h, garantía de 3 años
Artículo MI #11646237
No. Fabricante CRP2250W600AV
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WILLIAMS
CRP2250W600AV

Bomba dosificadora neumática Williams: BOMBA Y CONTROLADOR DE ÉMBOLO DE 2-1/4" - 17-4/VIT, presión de descarga máx. de 900 PSI, caudal máx. de 90 gal/h, garantía de 3 años
Artículo MI #11646237
No. Fabricante CRP2250W600AV
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Descripción
    BOMBA DE ÉMBOLO Y CONTROLADOR DE 2-1/4" - 17-4/VIT
  • Grupo y clase
    Bombas dosificadoras
  • Número de catálogo del fabricante
    CRP2250W600AV
  • Presión máxima de descarga
    900 psi
  • Volumen máximo de descarga
    90 gal/h
  • Línea de productos
    Williams
  • Tipos de productos
    Bombas neumáticas
  • Material de la bomba
    17-4/VIT

Descripción general

Descripción del fabricante
CRP2250W600AV BOMBA DE ÉMBOLO DE 2-1/4" Y
  • Funcionamiento neumático
  • Resistente a la corrosión
  • Reducción de caudal alto
  • Mayor fiabilidad
  • Mantenimiento sencillo
  • Facilidad de instalación
  • Intrínsecamente seguro
  • Modo manual o automático con válvula de solenoide
  • 100:1 relación de reducción
  • Variedad de materiales de sellado y émbolo disponibles
  • Relé neumático de doble acción utilizado para hacer funcionar la bomba
  • Las bombas neumáticas son a menudo la opción para FPSO (flotación, producción, almacenamiento y operación del buque debido a espacio limitado y energía eléctrica)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo