Especificaciones
Detalles
- DescripciónBOMBA DE ÉMBOLO Y CONTROLADOR DE 3/4" - CERM/TC
- Grupo y claseBombas dosificadoras
- Número de catálogo del fabricanteCRP750V400CRTC
- Presión máxima de descarga4000 psi
- Volumen máximo de descarga5 gal/h
- Línea de productosWilliams
- Tipos de productosBombas neumáticas
- Material de la bombaCERM/TC
Descripción general
- Funcionamiento neumático
- Resistente a la corrosión
- Reducción de caudal alto
- Mayor fiabilidad
- Mantenimiento sencillo
- Facilidad de instalación
- Intrínsecamente seguro
- Modo manual o automático con válvula de solenoide