Motion
BRIDA 13S X 3-3/8

Dodge
13S X 3-3/8 FLANGE

Brida de acoplamiento de manguito - 3.3750 pulg. de calibre
Artículo MI #11646704
No. Fabricante 13S X 3-3/8 FLANGE
Precio570.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
13S X 3-3/8 FLANGE

Brida de acoplamiento de manguito - 3.3750 pulg. de calibre
Artículo MI #11646704
No. Fabricante 13S X 3-3/8 FLANGE
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
Precio570.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    1 °
  • Desalineación axial
    0.25 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    Real 3.375 pulg.
  • Longitud del orificio
    4.38 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    13
  • Brida Diámetro  
    11.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    11.75 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.04 pulg.

Detalles

  • Ajuste del orificio
    Espacio libre
  • Estándar de tolerancia de orificio
    AGMA 9002
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Componente de acoplamiento
    Brida
  • Estilo de acoplamiento
    Manguito
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    75 CV
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    004497
  • Material
    Hierro fundido
  • Velocidad máxima
    2400 rpm
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    D-Flex
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    47268 pulg-lb
  • UPC_NO
    782475955022

Descripción general

Descripción del fabricante
13S X 3-3/8 BRIDA 004497