Motion
S-HL-4HWRSB
Material de rueda no metálico de alto calor, diámetro de rueda de 4.0000 in, ancho de cara de 1.3750 in, capacidad de carga de 260 lb
Artículo MI #11649315
No. Fabricante S-HL-4HWRSB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Material de rueda no metálico de alto calor, diámetro de rueda de 4.0000 in, ancho de cara de 1.3750 in, capacidad de carga de 260 lb
Artículo MI #11649315
No. Fabricante S-HL-4HWRSB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    1.3750 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    2-3/8 x 3-3/8 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    1-3/4 x 3.0000 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    3-1/8 x 4-1/8 pulg.
  • Altura total
    5.3750 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    260 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Tipo de cojinete de rueda
    HH SS Bola protegida de precisión
  • Color de la rueda
    Caucho blanco sobre centro negro
  • Material de la rueda
    Calor alto no metálico
  • Tipo de material de rueda
    Calor alto no metálico
  • Tipo de rueda
    Ultratermia

Descripción general

Descripción del fabricante
S-HL-4HWRSB GIRATORIO HL 4X1-3/8 ULTRATERMO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo