Motion
W-420-GB95-1/2

Hamilton Caster
W-420-GB95-1/2

4.0000 pulg. de diámetro, 2.0000 pulg. de cara, cojinete de bolas sellado con precisión, capacidad de 750 lb
Artículo MI #11649538
No. Fabricante W-420-GB95-1/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hamilton Caster
W-420-GB95-1/2

4.0000 pulg. de diámetro, 2.0000 pulg. de cara, cojinete de bolas sellado con precisión, capacidad de 750 lb
Artículo MI #11649538
No. Fabricante W-420-GB95-1/2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2.0000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.2500 pulg.
  • Longitud del buje
    2.5000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4.0000 pulg.
  • Ancho de rueda
    3.5000 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Poliéster gris
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga
    750 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -5 a 160 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Poliéster gris
  • Tipo de cojinete
    Bola sellada de precisión
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola sellada de precisión
  • Tipo de rueda
    DuraGlide

Descripción general

Descripción del fabricante
W-420-GB95-1/2 DURAGLIDE 4X2 1/2BB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo