Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2.0000 pulg.
- Ancho de ranura7/8 pulg.
- Diámetro del cubo1-11/16 pulg.
- Longitud del buje2-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda4.0000 pulg.
- Ancho de rueda0.8750 pulg.
Detalles
- Color principalRojo carmesí
- País de origenEE. UU.
- Capacidad de carga800 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 320 °F
- Color de la banda de rodaduraRojo carmesí
- Tipo de cojineteBola sellada de precisión
- Tipo de cojinete de ruedaBola sellada de precisión
- Material de la ruedaHierro fundido
- Tipo de ruedaRanurado en V